SDN D160-16-40-10 3-stransko rezajoči kolutni rezkarji

Št. art.: 3100893
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIQUAD
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3100893
EAN/GTIN 7291075096118
Številka proizvajalca 3100893
L-število L23980 2972

Opis

Opis:

Rezalniki za reže in diske, globina rezanja max. (CDX) 50 mm, premer rezalnega roba (DC) 160 mm, število rezalnih teles (CICT) 14, dolžina rezalnega roba max. (APMX) 16 mm, število rezalnih robov (NOF) 14, premer pesta (DHUB) 55 mm, skupna dolžina (OAL) 20 mm, efektivno obodno število rezalnih robov (ZEFP) 7

Lastnosti:

  • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
  • Globina reza, maks (CDX) 50 mm
  • Premer reza (DC) 160 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 14
  • Dolžina reza maks (APMX) 16 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 14
  • Premer pesta (DHUB) 55 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) XPMT 100408-HQ
  • Skupna dolžina (OAL) 20 mm
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 7

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIQUAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico