FDN D6.0-0.75-12-R12 3-stransko rezajoči kolutni rezkarji, prirobnični

Št. art.: 3100877
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIQUAD
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3100877
EAN/GTIN 7291075099058
Številka proizvajalca 3100877
L-število L23980 1588

Opis

Opis:

Slotters, globina reza največja (CDX) 1,68 ″, premer rezanja (DC) 6″, rezanje element Count (CICT) 14, globina reza maksimum (APMX) 3 / 4″, flavta Count (NOF) 14, premer vozlišča (DHUB) 3,15 ″, skupna dolžina (OAL) 7-1 / 2″, periferno efektivno rezanje rob štetje (ZEFP) 2

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: B
  • Največja globina rezanja (CDX): 1,68″
  • Premer rezanja (DC): 6″
  • Število rezalnih elementov (CICT): 14
  • Največja globina reza (APMX): 3/4″
  • Število flavte (NOF): 14
  • Premer pesta (DHUB): 3,15″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): QDMT 1205 PDN-RM
  • Skupna dolžina (OAL): 2-1/2″
  • Število efektivnih rezalnih robov (ZEFP): 7
  • Uporabna dolžina (LU): 1,81″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIQUAD" Poglej vse