FDN D250-20-60-R12 3-stransko rezajoči kolutni rezkarji, prirobnični

Št. art.: 3100781
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija HELIQUAD
    Vrsta izdelka Kolutni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3100781
    EAN/GTIN 7291075096033
    Številka proizvajalca 3100781
    L-število L23980 2907

    Opis

    Opis:

    Rezalniki za reže in diske, globina rezanja, max. (CDX) 60 mm, premer rezalnega roba (DC) 250 mm, število rezalnih robov (CICT) 18, dolžina rezalnega roba max. (APMX) 20 mm, število rezalnih robov (NOF) 22, premer pesta (DHUB) 130 mm, skupna dolžina (OAL) 63 mm, efektivno obodno število rezalnih robov (ZEFP) 9

    Lastnosti:

    • Arbor slog C.
    • Globina reza, maks (CDX) 60 mm
    • Premer reza (DC) 250 mm
    • Število rezalnih teles (CICT) 18
    • Dolžina reza maks (APMX) 20 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 22
    • Premer pesta (DHUB) 130 mm
    • Rezalna plot height range (MIID) QDMT 1205PDN-RM
    • Skupna dolžina (OAL) 63 mm
    • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 9
    • Efektivna dolžina (LU) 50 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELIQUAD" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico