FDN D200-20-40-R12 3-stransko rezajoči kolutni rezkarji, prirobnični

Št. art.: 3100780
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija HELIQUAD
    Vrsta izdelka Kolutni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3100780
    EAN/GTIN 7291075096026
    Številka proizvajalca 3100780
    L-število L23980 2892

    Opis

    Opis:

    Rezkarji za reže in diske, globina rezanja max. (CDX) 62 mm, premer rezanja (DC) 200 mm, število ploščic (CICT) 16, dolžina rezanja max. (APMX) 20 mm, število utorov (NOF) 16, premer pesta (DHUB) 92 mm, skupna dolžina (OAL) 63 mm, učinkovito število obodnih utorov (ZEFP) 8

    Lastnosti:

    • Slog Arbor E.
    • Globina reza, maks (CDX) 62 mm
    • Premer reza (DC) 200 mm
    • Število rezalnih teles (CICT) 16
    • Dolžina reza maks (APMX) 20 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 16
    • Premer pesta (DHUB) 92 mm
    • Rezalna plot height range (MIID) QDMT 1205PDN-RM
    • Skupna dolžina (OAL) 63 mm
    • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 8
    • Efektivna dolžina (LU) 41 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELIQUAD" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico