FDN D125-12-32-R10 3-stransko rezajoči kolutni rezkarji, prirobnični

Št. art.: 3100749
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIQUAD
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3100749
EAN/GTIN 7291075095982
Številka proizvajalca 3100749
L-število L23980 2849

Opis

Opis:

Rezkarji za zarezovanje in rezalne plošče, globina rezanja max. (CDX) 35,5 mm, premer rezalnega roba (DC) 125 mm, število rezalnih robov (CICT) 14, dolžina rezalnega roba max. (APMX) 12 mm, število rezalnih robov (NOF) 14, premer pesta (DHUB) 65 mm, skupna dolžina (OAL) 45 mm, efektivno obodno število rezalnih robov (ZEFP) 7

Lastnosti:

  • Arbor Style B.
  • Globina reza, maks (CDX) 35,5 mm
  • Premer reza (DC) 125 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 14
  • Dolžina reza maks (APMX) 12 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 14
  • Premer pesta (DHUB) 65 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) XPMT 100408-HQ
  • Skupna dolžina (OAL) 45 mm
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 7
  • Efektivna dolžina (LU) 32 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIQUAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico