ETS D096-039W1.00-06 Kolutni rezkarji z držalom Weldon

Št. art.: 3100579
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISCARMILL
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3100579
EAN/GTIN 7291075089516
Številka proizvajalca 3100579
L-število L23980 2283

Opis

Opis:

Slotters, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1 ″, premer rezanja (DC) 0,953″, rezanje element štetja (CICT) 4, flavta štetje (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 4-3/4″, periferno učinkovito rezanje rob štetje (ZEFP) 2

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Premer rezanja (DC): 0,953″
  • Število rezalnih elementov (CICT): 4
  • Število flavte (NOF): 4
  • Funkcionalna dolžina (LF): 3,609″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): XOMT 060204-HQ
  • Skupna dolžina (OAL): 4-3/4″
  • Število efektivnih rezalnih robov (ZEFP): 2
  • Vrsta vpenjala: Weldon
  • Uporabna dolžina (LU): 1,13″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "ISCARMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico