Opis:
12 ali 16 zunanji kvadratni rob, primeren za vtičnice nazivne velikosti 12,5 (1/2″)
2 notranja kvadratna nastavka za vrtavke, drsne ročke, podaljške itd.
Silen magnet omogoča varno pritrditev palice na kovinske predmete
Dodatne luknje v palici omogočajo pritrditev na nekovinske predmete in stene
Pri zasuku za 90° se vložki s kroglico varno zaskočijo na kvadratu
Pri zasuku za 90° v nasprotni smeri se vložki odklenejo in jih je mogoče odstraniti
Dostava brez orodja.
Lastnosti:
- Za kvadratne luknje 10 x 38 mm: ne
- Celotna dolžina [mm]: 120 mm
- Vsebina (število kosov): 1 kos
- Čista teža [kg]: 1,476 kg
- Na voljo je registracija REACH: ne