E90AC D1.00-.75W1.0 Rezkarji za utore z izmenljivimi ploščicami APKT/ADKT

Št. art.: 3100402
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIMILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3100402
EAN/GTIN 7291075089776
Številka proizvajalca 3100402
L-število L23980 2184

Opis

Opis:

Shell Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1 ″, rezanje premer (DC) 1″, rezanje element štetja (CICT) 3, globina reza maksimum (APMX) 3/4″, flavta štetje (NOF) 1, skupna dolžina (OAL) 4,33 ″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 1″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 3
  • Največja globina reza (APMX): 3/4″
  • Število flavte (NOF): 1
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): APKT 1003 PDR-HM
  • Skupna dolžina (OAL): 4,33″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico