E90AC D1.00-.40W1.0 Rezkarji za utore z izmenljivimi ploščicami APKT/ADKT

Št. art.: 3100401
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija HELIMILL
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3100401
    EAN/GTIN 7291075089769
    Številka proizvajalca 3100401
    L-število L23980 2176

    Opis

    Opis:

    Shell Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1 ″, rezanje premer (DC) 1″, rezanje element štetja (CICT) 2, globina reza maksimum (APMX) 0,4 ″, flavta štetje (NOF) 1, skupna dolžina (OAL) 4,02″

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
    • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
    • Premer rezanja (DC): 1″
    • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
    • Število rezalnih elementov (CICT): 2
    • Največja globina reza (APMX): 0,4″
    • Število flavte (NOF): 1
    • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): APKT 1003 PDR-HM
    • Skupna dolžina (OAL): 4,02″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELIMILL" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico