VDE Večnamenske klešče pod kotom L.200 mm 2K-ročaj

Št. art.: 3100383
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3100383
EAN/GTIN 4010886952825
Številka proizvajalca 3100383
L-število L60160 6135

Opis

Opis:

Klešče v izvedbi VDE, posebej prilagojene potrebam električarjev, z naslednjimi funkcijami:
Kabelski rezalnik: omogoča enostavno rezanje kablov do 5x2,5 mm² ali Ø 12 mm
Objekti za ločevanje: Možnost odstranjevanja žic 1,5 mm2 in 2,5 mm2
Krimpovalni profil: krimpiranje konic žic
Zobčana oprijemalna površina: posebna oprijemalna sila pri vlečenju kablov in žic med montažnimi deli
Zakrivljena konica klešč: Omogoča delo, ki je prijazno do sklepov, in omogoča jasen pregled nad obdelovancem
Uvarčuje prostor v žepu, saj je potrebno le eno orodje
Odrezki VDE izolirani do 1000 V, v skladu z EN 60900/IEC 60900, izolacija plašča.

Lastnosti:

  • Skupna dolžina [mm]: 200 mm
  • Zasnova ročaja [palec]: 2-komponentni ročaji z izolacijo VDE do 1000 V
  • Material: kaljeno jeklo
  • Površina: kromiran
  • Trdota rezalnega roba: 61 - 63 HRC
  • 1000 V izoliran: da
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • z rezalnim robom: da
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: da

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico