F45ST D050-22 45° rezkar za plano rezkanje z vijačnim vpenjanjem za SEK/MT 12.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3100370
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISCARMILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3100370
EAN/GTIN 7291075258530
Številka proizvajalca 3100370
L-število L23980 1340

Opis

Opis:

Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 22 mm, premer (DC/DCX) 62,7 mm, število rezalnih teles (CICT) 4, premer pesta (DHUB) 41,8 mm, skupna dolžina (OAL) 40 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 22 mm
  • Premer reza (DC) 50 mm
  • Premer (DC/DCX) 62,7 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 62,7 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 4
  • Dolžina reza maks (APMX) 6,5 mm
  • Premer pesta (DHUB) 41,8 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) SEMT 1204AFTN-76
  • Skupna dolžina (OAL) 40 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 45 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "ISCARMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico