Opis:
Univerzalna uporaba v industriji in avtomobilski industriji, tudi v omejenih prostorih
Način izdelave v skladu z DIN 3122, ISO 3315
Majhna, kapljičasta glava za najtesnejše lokacije vijakov
Tanko nazobčani (60 zob), s preklopno ročico in gumbom za sprostitev
Kot povratka 6°
Dvokomponentni nedrseči ročaj z odprtino za obešanje
Za ročne vtičnice in priključne dele s kvadratnim pogonom po DIN 3120 - C 10, ISO 1174, s kroglično ključavnico
Vanadijevo jeklo 31CrV3, kromirano
Lastnosti:
- Motorni kvadrat [metrični]: 10 mm
- Motorni kvadrat [imperialni]: 3/8″
- Število zob: 60
- Tip zaklepanja: kroglična ključavnica
- Potisni gumb za sprostitev: ne
- Skupna dolžina [mm]: 200 mm
- Material držala: 2-komponentni
- Vsebina (število kosov): 1 kos
.