APK D32-45......JPN Vijačni rezkarji za obračalne rezalne ploščice APKT/R-10.. Razpon premera 20–50 mm

Št. art.: 3100249
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija HELIMILL
    Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3100249
    EAN/GTIN 7291075038729
    Številka proizvajalca 3100249
    L-število L23980 1321

    Opis

    Opis:

    Rezkalni rezkar z valjčno površino, premer vpenjalne glave, stran stroja (DCONMS) 32 mm, premer rezanja (DC) 32 mm, število rezalnih elementov (CICT) 10, dolžina reza maks. (APMX) 44 mm, št. rezalnih robov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 130 mm

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
    • Premer reza (DC) 32 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 10
    • Dolžina reza maks (APMX) 44 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 4
    • Rezalna plot height range (MIID) APKT 1003PDR
    • Skupna dolžina (OAL) 130 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELIMILL" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico