Ključi za klešče SW0-50 mm 254 mm 2K-ročaj

Št. art.: 3100146
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Cevne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3100146
EAN/GTIN 4010886952597
Številka proizvajalca 3100146
L-število L60160 5858

Opis

Opis:

Funkcija ključa in klešč v enem orodju
DIN ISO 5743
Nadomešča dva kompletna kompleta metričnih in imperialnih ključev (0 - 52 mm oziroma 0 - 2″)
Še bolj nežna montaža površinsko občutljivih vijačnih povezav (npr. kromiran pribor)
Nastavljivo, univerzalno orodje za vijačenje
Izvrstno za upogibanje, držanje, stiskanje in prijemanje različnih obdelovancev
Brezhiben stik brez nevarnosti poškodb robov
Nastavitev širine ključa z drsnim mehanizmom in vzporedno vodenimi čeljustmi, praktično brezstopenjsko
Brezhibna vključitev nastavitve z izbrano velikostjo ključa
Vključitev drsnega mehanizma iz praktično vsakega nastavitvenega položaja
Možnost uporabe kot ″ratni ključ z odprtim koncem″ - hitro in priročno zategovanje in odvijanje šestkotnih vijakov in matic
Visoko prenosno razmerje (>1: 10) omogoča veliko silo stiskanja in vpenjanja v čeljusti
Narejen iz posebnega kaljenega in kaljenega jekla GEDORE za največje obremenitve
Mogoče ga je uporabljati kot močan primež na poti
Optimalna in ergonomska prilagoditev položaja roke širini odpiranja čeljusti ali širini ključa. Širina ključa

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 61 mm
  • Skupna višina [mm]: 21 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 265 mm
  • Zasnova ročaja [palec]: 2K
  • Material: kaljeno jeklo
  • Površina: kromiran
  • Območje vpenjanja [palec]: 2
  • Širina vpenjanja [mm]: 52 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico