Opis:
Močna večplastna bukova plošča, zaščitena z lakom iz lanenega olja
Lahko manevriranje in krmiljenje zaradi ročaja za vožnjo/krmiljenje
Bočne plošče z evro perforacijo 10 x 38 mm
Varnost zaradi zaščite pete
Široki predali (Š 998 x G 474 mm), odstranljivi, s centralnim zaklepanjem, vodila s krogličnimi ležaji za popoln izvlek in samozapiranje
nosilnost na predal 70 kg
voziček za velike obremenitve zaradi trapezne konstrukcije osi
skupna nosilnost 1000 kg, pri mobilnem delovanju 750 kg
2 fiksna kolesca na valjčnih ležajih Ø 200 mm, 2 vrtljiva kolesca na krogličnih ležajih s skupno zavoro Ø 125 mm
jeklena pločevina, odporna proti koroziji in praskam, prašno lakirana, GEDORE modra
izvijač SilentGEAR št. 2675 z držalom za bite:
Zelo kompakten izvijač z zaskočnim mehanizmom
Za natančno delo v zaprtih prostorih
Najmanjši povratni kot, skoraj 0˚ (ni mogoče izmeriti z mehansko merilno opremo)
Prava/leva nastavitev z vrtljivim obročem, nevtralni sredinski položaj z zaskočitvijo z zaskočnico omogoča vijačenje brez funkcije z zaskočnico
Najlon, ojačan s steklenimi vlakni, in TPE, prijazen do rok, zagotavljata optimalno haptiko in ergonomsko delo
Mehki, a zelo robustni mehanizem zagotavlja dolgo življenjsko dobo
Držalo bitov z močnim neodimovim magnetom
Set torzijskih bitov:
Najpopularnejše velikosti
Izjemno tanko držalo za bite
Za mehke in trde izvijače
Torsijska cona za zaščito bitov pod obremenitvijo, vrhovi navora so nežno ublaženi in s tem se podaljša življenjska doba.
Lastnosti:
- Število predalov: 6
- Shranjevanje: Valjčna delovna miza
- Skupna širina [mm]: 1.200 mm
- Skupna višina [mm]: 985 mm
- Skupna dolžina [mm]: 635 mm
- Material: Jeklena pločevina
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez