Dvostranski ključ , zelo ploščat, SW 6x7 mm

Št. art.: 31.6X7
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 31.6X7
EAN/GTIN 3148510969985
Številka proizvajalca 31.6X7
L-število L60130 683

Opis

Opis:

  • O 30 % bolj ploščat kot običajni odprti ključi za maksimalno dostopnost
  • Nepogrešljiv za težko dostopna mesta in zaklepne matice
  • Glave ključev poševno nagnjene za 15°
  • Hromiran, satenast zaključek

Lastnosti:

  • A [mm]: 6x7
  • B x B1 [mm]: 16,6 x 19,6
  • E [mm]: 2,2
  • B [mm]: 148
  • L [mm]: 147
  • [g]: 20

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico