Dvostranski ključ, zelo ploščat, SW 18x19 mm

Št. art.: 31.18X19
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 31.18X19
EAN/GTIN 3148510971001
Številka proizvajalca 31.18X19
L-število L60130 2374

Opis

Opis:

  • O 30 % bolj ploščat kot običajni odprti ključi za maksimalno dostopnost
  • Nepogrešljiv za težko dostopna mesta in zaklepne matice
  • Glave ključev poševno nagnjene za 15°
  • Hromiran, satenast zaključek

Lastnosti:

  • A [mm]: 18x19
  • Š x B1 [mm]: 38,0 x 42,5
  • E [mm]: 4,6
  • L [mm]: 250
  • [g]: 140

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico