Magnetna vodna gladina ravna 600 mm

Št. art.: 309BM.60
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
    Vrsta izdelka Vodna tehtnica

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 309BM.60
    EAN/GTIN 3148518336277
    Številka proizvajalca 309BM.60
    L-število L60130 6229

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Natančnost v zgornjem položaju 1 mm/m
    • Telo iz lahke zlitine, vlečeno
    • Gladke, anodizirane površine
    • Enostavno čiščenje
    • Navpična in vodoravna vodoravnica.

    Lastnosti:

    • E [mm]: 21
    • L [mm]: 600
    • L1 [mm]: 50
    • [g]: 500

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico