Podložni obroček za rezkarje 13X0,03 mm

Št. art.: 309920 13X0,03
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
176 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Notranji ⌀ × debelina b1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 2084

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Notranji ⌀ 13 mm
    Debelina b1 0,03 mm
    Izvedba ozek
    Standard DIN 2084
    Zunanji ⌀ 21 mm
    Vrsta izdelka Podložni obroček za rezkarje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 309920 13X0,03
    EAN/GTIN 4045197306586
    Številka proizvajalca 2084/13X0,03

    Opis

    Izvedba:

    Širina 0,03 do 1 mm. Izrezani iz kaljenega tračnega jekla. Odstopanje od širine b1 in njene vzporednosti je odvisno od tolerance izhodiščnega polizdelka po DIN 1544.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico