Vpenjalni vijak, koničast, za držalo svedra za vrtanje v polno 20 mm

Št. art.: 309907 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 kos
  • Koraki naročila: 5 kos
po ponudbi
Na zalogi
117 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za vpenjalni ⌀ glave D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M10×1
Dolžina 14 mm
Vrsta izdelka Vpenjalni vijak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 309907 20
EAN/GTIN 4062406418298
Številka proizvajalca 309907 20

Opis

Uporaba:

Vpenjalni vijak za sveder za vrtanje v polno z obračalnimi ploščicami.

Primerno za:

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico