Vpenjalni vijak za držalo Weldon, ultra kratek, za vpenjalni ⌀ glave D1: 16mm

Št. art.: 309901 16
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
81 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za vpenjalni ⌀ glave D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za vpenjalni ⌀ glave D1 16 mm
Velikost navoja M14
Dolžina 16,5 mm
‌Zev ključa ZK 6 mm
Vrsta izdelka Vpenjalni vijak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 309901 16
Kopiraj
EAN/GTIN 2050002040083
Kopiraj

Opis

Izvedba:

Vijak brez glave z notranjim šestkotnikom, velikost ključa 6 mm.

Uporaba:

Vpenjalni vijak za držalo Weldon, ultra kratek.

Primerno za:

Art. 300410 in 300412.

Dodatni pribor:

Za držala Weldon.