Nadomestni vpenjalni vijak, za vpenjalni ⌀ glave D1: 12mm

Št. art.: 309900 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
1.255 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za vpenjalni ⌀ glave D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za vpenjalni ⌀ glave D1 12 mm
Velikost navoja M12
Dolžina 16 mm
Vrsta izdelka Vpenjalni vijak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 309900 12
EAN/GTIN 4045197274045
Številka proizvajalca 309900 12

Opis

Primerno za:

Vpenjalne glave za orodja s prijemalno površino Whistle-Notch.

Opomba:

Do ⌀ vpenjanja 20 mm z enim, od ⌀ vpenjanja 25 mm z dvema vpenjalnima vijakoma.
Primerno tudi za glavo z vpenjalnim ⌀ 14 mm.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico