{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za vpenjalni trn | PSC 80 | |
Navoj M | M20×2 | |
⌀ D | 10 mm | |
Celotna dolžina L | 31,5 mm | |
L1 | 15 mm | |
Vrsta izdelka | Cev za hladilno sredstvo |
Številka izdelka | 309885 80 | |
EAN/GTIN | 2050002050563 | |
Številka proizvajalca | PS8.ER1.020.032 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
PSC-cev za hladilno sredstvo 80
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
34,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
129 kosov na zalogi
13,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ D | 10 | 14 |
Celotna dolžina L | 31,5 | 39,5 |
Navoj M | M20×2 | M20×1,5 |
maksimalni tlak | 120 | |
Obdelava površine | polirane | |
za vpenjalni trn | PSC 80 | HSK 80 |
Vrsta izdelka | Cev za hladilno sredstvo | Cev za hladilno sredstvo |