HSK-cev za hladilno sredstvo 32

Št. art.: 309880 32
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
92 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za HSK Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    za vpenjalni trn HSK 32
    Navoj M M10×1
    ⌀ D 6 mm
    Celotna dolžina L 26 mm
    maksimalni tlak 120 bar
    Kotni premik ±1 stopinj
    Obdelava površine polirane
    Vrsta izdelka Cev za hladilno sredstvo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 309880 32
    EAN/GTIN 2050001707819
    Številka proizvajalca 309880 32

    Opis

    Izvedba:

    Specialni O-obroč do 120 barov, kotni premik od ±1°, poliran, z 2 tesnilnima obročema.
    Tesnila Viton®, odporna na hladilna sredstva.
    • Fino polirana površina, kaljena in brunirana.
    • Dva polirana prehodna radija.
    • Popolna pomičnost z dvema O-obročema.
    • Poboljšane puše z navojem z valjanimi, dobro zatesnjenimi boki navojev.

    Opis:

    HSK-cev za hladilno sredstvo – majhna komponenta z veliko učinkovitostjo! Pri do več tisoč menjavah orodja dnevno je treba zagotoviti čist in predvsem procesno varen vmesni del med cevjo za hladilno sredstvo in tesnilom vretena stroja.

    Primerno za:

    HSK-vpenjala orodij.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico