Sojemalni obroč 32 mm

Št. art.: 309870 32
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ trna (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ trna 32 mm
Standard DIN 6366
Sojemalna širina B-0,2 14 mm
Širina prečke b 14 mm
Vrsta izdelka Sojemalni obroč

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 309870 32
EAN/GTIN 4045197273888
Številka proizvajalca 309870 32

Opis

Izvedba:

Sojemalni obroč za vpenjanje rezkarjev s prečnim utorom pri kombi nasadnih trnih za rezkarje ali trnih za rezkalne glave.

Primerno za:

Kombi nasadne trne za rezkarje in vpenjanje rezkalnih glav.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico