Pritezni vijak za rezkar 32 mm

Št. art.: 309860 32
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
98 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ trna (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    za ⌀ trna 32 mm
    Standard DIN 6367
    Navoj M M16
    Dolžina navoja 26 mm
    ⌀ glave 42 mm
    Debelina glave 9 mm
    Vrsta izdelka Pritezni vijak

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 309860 32
    EAN/GTIN 4045197273819
    Številka proizvajalca 309860 32

    Opis

    Uporaba:

    Za pritrditev nasadnih rezkarjev.

    Primerno za:

    Kombi nasadne trne za rezkarje in vpenjanje rezkalnih glav.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico