Pastorek 0,5-13 mm

Št. art.: 309702 0,5-13
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Za vpenjalno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za vpenjalno območje 0,5 mm - 13 mm
Vrsta izdelka Vrtalne glave z zobatim vencem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 309702 0,5-13
EAN/GTIN 2050002062825
Številka proizvajalca 89.213.05 DCT-13-A/B/C/D

Opis

Primerno za:

Kratka vpenjalna vrtalna glava 301490 0,5–13.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico