• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

ER-vpenjalna matica CENTRO P HDC, Tip HDC za ER: 32HDC

Št. art.: 309657 32HDC
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip HDC za ER Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalna širina 2 mm - 20 mm
Celotna dolžina L 27 mm
Zunanji ⌀ D 53 mm
maksimalni zatezni moment 180 Nm
Navoj Tr42×1
Vrsta izdelka Vpenjalne matice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 309657 32HDC
EAN/GTIN 2050002068797
Številka proizvajalca 4790600
Proizvajalec Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Opis

Izvedba:

Mini = vse velikosti z M, ekstremno vitka izvedba.
MiniVitka = velikost MS, ekstremna super vitka izvedba.
Stožčasta = vse velikosti s C.
standardna
= vse druge velikosti.
S trapeznim finim navojem za velike vpenjalne sile. Posebno dolgo dvojno vodenje za natančno centriranje ER-vpenjalne matice. Kroglično uležajena vpenjalna matica za večje zatezne momente.

Primerno za:

Vpenjalni trni za ER-stročnice FAHRION CENTRO P in vpenjalni trni za ER-stročnice FAHRION HDC.

Dodatni pribor:

Precizna ER-vpenjalna stročnica art. 308981308986, HP art. 309376309378 in za
Vpenjalne stročnice za navojni sveder art. 309414; 309418, ključ s polžem HDC art. 309754; 309756.

Opomba:

ER-vpenjalne matice tipa CP in tesnilni obročki tipa HP za sistem FAHRION niso primerni za druge sisteme!
ER-vpenjalna matica FAHRION CENTRO P HDC ni primerna za standardne glave za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P.