ER-Mini-vpenjalna matica 25

Št. art.: 309650 25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ER Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 6499
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Strategija odrezovanja: HSC

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    za ER 25 mm
    Standard DIN 6499
    Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
    Strategija odrezovanja HSC
    Celotna dolžina L 21 mm
    Zunanji ⌀ D 35 mm
    Navoj M30×1
    maksimalni zatezni moment 45 Nm
    Vrsta izdelka Vpenjalne matice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 309650 25
    EAN/GTIN 4045197292148
    Številka proizvajalca 309650 25

    Opis

    Izvedba:

    Male zunanje mere, kaljena s cementiranjem in brušena z vseh strani.
    • Kaljena s cementiranjem in brušena z vseh strani.

    Primerno za:

    Glave za ER-vpenjalne stročnice Mini art. 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico