Tesnilna ploščica za ER-vpenjalne matice 3 mm

Št. art.: 309635 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ vpenjanja d 3 mm
za tip ER 32
Vsebina garniture 17
Zunanji ⌀ D 27 mm
Vrsta izdelka Tesnila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 309635 3
EAN/GTIN 7640128495338
Številka proizvajalca 9.32.030

Opis

Primerno za:

ER-vpenjalne matice art. 309615; 309621.
Vse standardne glave za ER-vpenjalne stročnice

Opomba:

  • Območje vpenjanja = nazivna mera −0,5 mm.
  • Vpenjalni ⌀ s korakom 1 mm.
  • Pri naročilu navedite želeni ⌀ vpenjanja!
  • Primerno do 80 barov.
  • Vgradna situacija: označevanje notranjosti vpenjalne matice.
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
    ⌀ vpenjanja d (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico