Tesnilna ploščica za ER-vpenjalne matice 17 mm

Št. art.: 309635 17
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ vpenjanja d (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ vpenjanja d 17 mm
    za tip ER 32
    Vsebina garniture 17
    Zunanji ⌀ D 27 mm
    Vrsta izdelka Tesnila

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 309635 17
    EAN/GTIN 7640128495475
    Številka proizvajalca 9.32.170

    Opis

    Primerno za:

    ER-vpenjalne matice art. 309615; 309621.
    Vse standardne glave za ER-vpenjalne stročnice

    Opomba:

    • Območje vpenjanja = nazivna mera −0,5 mm.
    • Vpenjalni ⌀ s korakom 1 mm.
    • Pri naročilu navedite želeni ⌀ vpenjanja!
    • Primerno do 80 barov.
    • Vgradna situacija: označevanje notranjosti vpenjalne matice.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico