Tesnilna ploščica za ER-vpenjalne matice 9 mm

Št. art.: 309630 9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ vpenjanja d (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ vpenjanja d 9 mm
za tip ER 25
Vsebina garniture 13
Zunanji ⌀ D 21 mm
Vrsta izdelka Tesnila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 309630 9
EAN/GTIN 7640128495253
Številka proizvajalca 9.25.090

Opis

Primerno za:

ER-vpenjalne matice art. 309615; 309621; 309652.
Vse standardne glave za ER-vpenjalne stročnice

Opomba:

  • Območje vpenjanja = nazivna mera −0,5 mm.
  • Vpenjalni ⌀ s korakom 1 mm.
  • Pri naročilu navedite želeni ⌀ vpenjanja!
  • Primerno do 80 barov.
  • Vgradna situacija: označevanje notranjosti vpenjalne matice.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico