{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za ER | 40 mm | |
Standard | DIN 6499 D | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Celotna dolžina L | 30,5 mm | |
Zunanji ⌀ D | 63 mm | |
Navoj | M50×1,5 | |
maksimalni zatezni moment | 240 Nm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne matice |
Številka izdelka | 309615 40 | |
EAN/GTIN | 7640128492207 | |
Številka proizvajalca | 5.450.40 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER-vpenjalna matica za tesnilne obročke 40
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
74,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
49,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
84,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ D | 63 | 63 | 63 |
za ER | 40 | 40 | 40 |
Celotna dolžina L | 30,5 | 26 | 26 |
Navoj | M50×1,5 | M50×1,5 | M50×1,5 |
maksimalni zatezni moment | 240 | 240 | 240 |
Standard | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Vrsta izdelka | Vpenjalne matice | Vpenjalne matice | Vpenjalne matice |