{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za ER | 20 mm | |
Standard | DIN 6499 D | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Celotna dolžina L | 19,5 mm | |
Zunanji ⌀ D | 34 mm | |
Navoj | M25×1,5 | |
maksimalni zatezni moment | 100 Nm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne matice |
Številka izdelka | 309615 20 | |
EAN/GTIN | 7640128492177 | |
Številka proizvajalca | 5.450.20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER-vpenjalna matica za tesnilne obročke 20
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
51,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
78 kosov na zalogi
24,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
58,00 €
36,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ D | 34 | 34 | 38 |
Celotna dolžina L | 19,5 | 19,5 | 22,6 |
Navoj | M25×1,5 | M25×1,5 | M28×1 |
maksimalni zatezni moment | 100 | 110 | 80 |
Standard | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 15000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Vrsta izdelka | Vpenjalne matice | Vpenjalne matice | Vpenjalne matice |