{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za ER | 16 mm | |
Standard | DIN 6499 D | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Celotna dolžina L | 22,5 mm | |
Zunanji ⌀ D | 28 mm | |
Navoj | M22×1,5 | |
maksimalni zatezni moment | 80 Nm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne matice |
Številka izdelka | 309615 16 | |
EAN/GTIN | 7640128492160 | |
Številka proizvajalca | 5.450.16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ER-vpenjalna matica za tesnilne obročke 16
po ponudbi
Na zalogi
142 kosov na zalogi
47,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
214 kosov na zalogi
41,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
44,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
50,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ D | 28 | 28 | 32 | 33,5 |
za ER | 16 | 16 | 16 | 16 |
Navoj | M22×1,5 | M22×1,5 | M22×1,5 | M24×1 |
maksimalni zatezni moment | 80 | 80 | 80 | 54 |
Standard | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Vrsta izdelka | Vpenjalne matice | Vpenjalne matice | Vpenjalne matice | Vpenjalne matice |