{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 10 mm | |
⌀ stročnice D | 32 mm | |
Celotna dolžina L | 72 mm | |
Vrsta izdelka | Močna vpenjalna glava – pribor |
Številka izdelka | 309576 10 | |
EAN/GTIN | 2050001772008 | |
Številka proizvajalca | 071100053210 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo, ⌀ 32 mm, Nazivni ⌀ vpenjanja d: 10mm
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
51,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi
31,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
35,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 72 mm | 65 mm | 79 mm |
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
⌀ stročnice D | 32 mm | 20 mm | 32 mm |
Vrsta izdelka | Močna vpenjalna glava – pribor | Močna vpenjalna glava – pribor | Močna vpenjalna glava – pribor |