Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo 18 mm

Št. art.: 309570 18
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ vpenjanja d (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ vpenjanja d 18 mm
⌀ stročnice D 32 mm
Celotna dolžina L 79 mm
Vrsta izdelka Močna vpenjalna glava – pribor

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 309570 18
EAN/GTIN 4045197546951
Številka proizvajalca 309570 18

Opis

Izvedba:

Cilindrična vpenjalna stročnica oziroma reducirna puša.
Za močne stružne glave Holex art. 300775, 300778, 302865, 302870, 305525, 305528. Z nastavitvijo dolžine.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico