{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 16 mm | |
⌀ stročnice D | 20 mm | |
Celotna dolžina L | 65 mm | |
Vrsta izdelka | Močna vpenjalna glava – pribor |
Številka izdelka | 309566 16 | |
EAN/GTIN | 4045197546791 | |
Številka proizvajalca | 309566 16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo, ⌀ 20 mm, Nazivni ⌀ vpenjanja d: 16mm
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
31,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
35,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 65 mm | 79 mm |
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 16 mm | 16 mm |
⌀ stročnice D | 20 mm | 32 mm |
Vrsta izdelka | Močna vpenjalna glava – pribor | Močna vpenjalna glava – pribor |