Izvedba:
Vzmetno jeklo, v celoti kaljeno in brušeno. Skoznja izvrtina (daljše območje vpenjanja v primerjavi z vpenjalnimi stročnicami po DIN) poveča silo vpetja. Večje število zarez v primerjavi z vpenjalnimi stročnicami po DIN, zaradi tega je možno globlje vpetje v glavi za vpenjalne stročnice. Primerne za spiralne svedre, za vpetje vodilnih faznih ploskev. Območje vpenjanja = nazivna mera do −0,5 mm. Obojestransko 5 ali 6-krat zarezane.
Prednosti:
- Boljši krožni tek = centriranje v konusu vzporedno z osjo; ni opletanja.
- Večja vpenjalna sila = zaradi večje nosilne površine.
- Večja sistemska togost = primerno za rezkanje z velikimi hitrostmi.
- Daljša življenjska doba orodij.
Obseg dobave:
OZ-vpenjalne stročnice (art.
309550) ⌀ 5−16 mm (korak 1 mm) ter ⌀ 18, 20 in 25 mm, vklj. z leseno škatlo.