OZ-vpenjalna stročnica za glavo 13 mm

Št. art.: 309540 13
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ vpenjanja d (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: ISO 10897

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Nazivni ⌀ vpenjanja d 13 mm
    za glavo 2 mm - 16 mm
    Standard ISO 10897
    Tip 415 E
    Zunanji ⌀ D 25,5 mm
    Celotna dolžina L 40 mm
    Vrsta izdelka Vpenjalna glava

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 309540 13
    EAN/GTIN 2050001704450
    Številka proizvajalca 12201011300

    Opis

    Izvedba:

    Vzmetno jeklo, v celoti kaljeno in brušeno. Skoznja izvrtina (daljše območje vpenjanja v primerjavi z vpenjalnimi stročnicami po DIN) poveča silo vpetja. Večje število zarez v primerjavi z vpenjalnimi stročnicami po DIN, zaradi tega je možno globlje vpetje v glavi za vpenjalne stročnice. Primerne za spiralne svedre, za vpetje vodilnih faznih ploskev. Območje vpenjanja = nazivna mera do −0,5 mm. Obojestransko 5 ali 6-krat zarezane.

    Prednosti:

    • Boljši krožni tek = centriranje v konusu vzporedno z osjo; ni opletanja.
    • Večja vpenjalna sila = zaradi večje nosilne površine.
    • Večja sistemska togost = primerno za rezkanje z velikimi hitrostmi.
    • Daljša življenjska doba orodij.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico