ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre 12 mm

Št. art.: 309458 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ vpenjanja d (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ vpenjanja d 12 mm
Trn za rezkarje ER 32
Zunanji ⌀ D 32 mm
Celotna dolžina L 49 mm
Vrsta izdelka Vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 309458 12
EAN/GTIN 4062406254421
Številka proizvajalca 309458 12

Opis

Izvedba:

  • Vpetje navojnega svedra prek krogličnega vpenjalnega mehanizma po obodu.
  • Integrirana priprava za hitro vpenjanje.
  • Vpenjalne stročnice za vrtanje navojev podobno DIN 6499 / ISO 15488.

Prednosti:

Hitra zapora in sprostitev z uporabo vzmeti. Vijačenje na štirikotniku navojnega svedra ni potrebno.

Primerno za:

Vse standardne glave za ER-vpenjalne stročnice.

Opomba:

Vpenja le nazivni ⌀. Ni primerno za precizno glavo za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico