ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre 4,5 mm

Št. art.: 309455 4,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ vpenjanja d (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Nazivni ⌀ vpenjanja d 4,5 mm
    Trn za rezkarje ER 16
    Zunanji ⌀ D 16 mm
    Celotna dolžina L 32,5 mm
    Vrsta izdelka Vpenjalna glava

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 309455 4,5
    EAN/GTIN 4062406254032
    Številka proizvajalca 309455 4,5

    Opis

    Izvedba:

    • Vpetje navojnega svedra prek krogličnega vpenjalnega mehanizma po obodu.
    • Integrirana priprava za hitro vpenjanje.
    • Vpenjalne stročnice za vrtanje navojev podobno DIN 6499 / ISO 15488.

    Prednosti:

    Hitra zapora in sprostitev z uporabo vzmeti. Vijačenje na štirikotniku navojnega svedra ni potrebno.

    Primerno za:

    Vse standardne glave za ER-vpenjalne stročnice.

    Opomba:

    Vpenja le nazivni ⌀. Ni primerno za precizno glavo za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico