ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje 4 mm

Št. art.: 309445 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
  • Standard: Tovarniški standard

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ vpenjanja d 4 mm
Trn za rezkarje ET 16
Standard Tovarniški standard
Zunanji ⌀ D 17 mm
Celotna dolžina L 29 mm
Aksialna kompenzacija 0,1 mm
Radialna kompenzacija R pri obdelavi navoja 0,3 mm
Radialna kompenzacija R pri povrtavanju 0,05 mm
Vrsta izdelka Vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 309445 4
EAN/GTIN 4045197782854
Številka proizvajalca 309445 4

Opis

Izvedba:

Kaljena in brušena.

Prednosti:

Z radialno kompenzacijo se izenačijo rahle napake centriranja (za zahtevano koncentričnost in kakovost navoja oz. ujema). Aksialna kompenzacija 0,1 mm.

Uporaba:

Za vrezovanje navoja oz. povrtavanje na rezkalnih in stružnih centrih.

Primerno za:

Vse standardne glave za ER-vpenjalne stročnice.

Opomba:

Vpenja le nazivni ⌀. Niso primerne za precizno glavo za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Nazivni ⌀ vpenjanja d (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico