ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo 9 mm

Št. art.: 309430 9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ vpenjanja d (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Nazivni ⌀ vpenjanja d 9 mm
    Trn za rezkarje ET 25
    Standard Tovarniški standard
    Tip 4285 E
    Zunanji ⌀ D 26 mm
    Celotna dolžina L 34 mm
    Aksialni izvlek 8 mm
    Vrsta izdelka Vpenjalna glava

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 309430 9
    EAN/GTIN 2050001704054
    Številka proizvajalca 13365010900

    Opis

    Izvedba:

    Vpenjalne stročnice za vrtanje navoja podobne DIN 6499/ISO 15488, oblika CET-GB, krožni tek 20 µm.

    Uporaba:

    Za vrezovanje navoja na rezkalnih in stružnih centrih.

    Primerno za:

    Vse standardne glave za ER-vpenjalne stročnice.

    Opomba:

    Vpenja le nazivni ⌀. Niso primerne za precizno glavo za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P.

    Prenosi in dokumenti

    Primerjajte s podobnimi izdelki

    Tega članka


    Priporočilo:


    ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo  9 mm

    ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo 9 mm

    po ponudbi
    Dobavljivo v 2-3 tednih
    0 kosov na zalogi
    104,00 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    po ponudbi
    Na zalogi
    3 kosov na zalogi
    94,40 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    Trn za rezkarje ET 25 ET 25
    Zunanji ⌀ D 26 26
    Celotna dolžina L 34 35
    Nazivni ⌀ vpenjanja d 9 9
    Standard Tovarniški standard Tovarniški standard
    Radialna kompenzacija R pri povrtavanju 0,05
    Vrsta izdelka Vpenjalna glava Vpenjalna glava

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico