{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 7 mm | |
Trn za rezkarje | ET 25 | |
Norm | Tovarniški standard | |
Tip | 4285 E | |
Zunanji ⌀ D | 26 mm | |
Celotna dolžina L | 34 mm | |
Aksialni izvlek | 8 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
Številka izdelka | 309430 7 | |
EAN/GTIN | 2050001704030 | |
Številka proizvajalca | 13365010700 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo 7 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
104,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
110,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
95,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | ET 25 | ET 32 | ET 25 |
Zunanji ⌀ D | 26 | 33 | 26 |
Celotna dolžina L | 34 | 42,5 | 35 |
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 7 | 7 | 7 |
Norm | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Radialna kompenzacija R pri obdelavi navoja | 0,5 | 0,4 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava | Vpenjalna glava | Vpenjalna glava |