{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 25 mm | |
Standard | ISO 15488-B | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | |
Tip | Z zaporo proti izvlečenju | |
Zunanji ⌀ D | 41 mm | |
Celotna dolžina L | 57,5 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
Številka izdelka | 309423 25 | |
EAN/GTIN | 2050002050082 | |
Številka proizvajalca | 134025004 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
ER-vpenjalna stročnica 40 Zapora proti izvlečenju secuRgrip 25 mm
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
119,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
24,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ D | 41 | 41 |
Celotna dolžina L | 57,5 | 46 |
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 25 | 25 |
Standard | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 | ≤ 10 |
Tip | Z zaporo proti izvlečenju | 472 E |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava | Vpenjalna glava |