ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami 4,5 mm

Št. art.: 309413 4,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ vpenjanja d (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: ISO 15488-A
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 10

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Nazivni ⌀ vpenjanja d 4,5 mm
    Trn za rezkarje ER 25
    Standard ISO 15488-A
    Natančnost krožnega teka ≤ 10 µm
    Tip 4282 E
    Zunanji ⌀ D 25,7 mm
    Celotna dolžina L 34 mm
    Vrsta izdelka Vpenjalna glava

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 309413 4,5
    EAN/GTIN 2050001767110
    Številka proizvajalca 13835010450

    Opis

    Izvedba:

    Z notranjim 4-kotnikom za pozitivno vpenjanje navojnega svedra.
    S tesnilnim čepom za notranje hlajenje (do 60 barov) in brizgalnimi šobami.
    Zaščita proti koroziji FAHRION®:
    • vpenjalna stročnica je v celoti prevlečena, tudi funkcionalne površine.
    • Prevleka podaljšuje življenjsko dobo vpenjalne stročnice in zagotavlja popolno funkcionalnost in natančnost.

    Primerno za:

    Vse standardne glave za ER-vpenjalne stročnice, vpenjalne stročnice FAHRION tudi za precizno glavo za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P.

    Opomba:

    Vpenjalne stročnice FAHRION® podobne ISO 15488-A.

    Prenosi in dokumenti

    Primerjajte s podobnimi izdelki

    Tega članka


    Priporočilo:


    ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami 4,5 mm

    ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami 4,5 mm

    po ponudbi
    Na zalogi
    22 kosov na zalogi
    85,80 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    po ponudbi
    Na zalogi
    32 kosov na zalogi
    44,50 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    Zunanji ⌀ D 25,7 25,7
    Celotna dolžina L 34 34
    Nazivni ⌀ vpenjanja d 4,5 4,5
    Standard ISO 15488-A ISO 15488-A
    Natančnost krožnega teka ≤ 10 ≤ 10
    Tip 4282 E 4282 E
    Vrsta izdelka Vpenjalna glava Vpenjalna glava

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico