ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom 11 mm

Št. art.: 309411 11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ vpenjanja d (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: ISO 15488-A
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 10

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ vpenjanja d 11 mm
Trn za rezkarje ER 25
Standard ISO 15488-A
Natančnost krožnega teka ≤ 10 µm
Tip 4282 E
Zunanji ⌀ D 25,7 mm
Celotna dolžina L 34 mm
Vrsta izdelka Vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 309411 11
EAN/GTIN 4045197666079
Številka proizvajalca 309411 11

Opis

Izvedba:

Z notranjim 4-kotnikom za pozitivno vpenjanje navojnega svedra.
S tesnilnim čepom za notranje hlajenje (do 70 barov).

Primerno za:

Vse standardne glave za ER-vpenjalne stročnice, vpenjalne stročnice FAHRION tudi za precizno glavo za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P.

Opomba:

HOLEX® ER-vpenjalne stročnice niso združljive z glavami za vpenjalne stročnice Centro P in HiRunER.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom 11 mm

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom 11 mm

po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
44,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
35,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Trn za rezkarje ER 25 ER 25
Zunanji ⌀ D 25,7 mm 26 mm
Celotna dolžina L 34 mm 34 mm
Nazivni ⌀ vpenjanja d 11 mm 11 mm
Standard ISO 15488-A ISO 15488-A
Tip 4282 E 429 E
Vrsta izdelka Vpenjalna glava Vpenjalna glava

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico