{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 9 mm | |
Trn za rezkarje | ER 25 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 10 µm | |
Tip | 4282 E | |
Zunanji ⌀ D | 25,7 mm | |
Celotna dolžina L | 34 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
Številka izdelka | 309409 9 | |
EAN/GTIN | 2050001764874 | |
Številka proizvajalca | 13825010900 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom 9 mm
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
54,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi
44,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | ER 25 | ER 25 |
Zunanji ⌀ D | 25,7 | 25,7 |
Celotna dolžina L | 34 | 34 |
Standard | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Natančnost krožnega teka | ≤ 10 | ≤ 10 |
Tip | 4282 E | 4282 E |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava | Vpenjalna glava |