{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 7 mm | |
Trn za rezkarje | ER 25 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 10 µm | |
Tip | 4282 E | |
Zunanji ⌀ D | 25,7 mm | |
Celotna dolžina L | 34 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
Številka izdelka | 309409 7 | |
EAN/GTIN | 2050001766892 | |
Številka proizvajalca | 13825010700 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom 7 mm
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
54,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
91 kosov na zalogi
35,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
44,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ D | 25,7 | 26 | 25,7 |
Celotna dolžina L | 34 | 34 | 34 |
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 7 | 7 | 7 |
Standard | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Natančnost krožnega teka | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Tip | 4282 E | 429 E | 4282 E |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava | Vpenjalna glava | Vpenjalna glava |